Leidingsystemen (Kunststof)

Duurzaam en eenvoudig te verwerken

Wij hebben een groot assortiment met verschillende materialen buizen, fittingen en afsluiters, geschikt voor verschillende (druk)toepassingen. Kunststof leidingsystemen worden veelal projectmatig ingekocht.

Wij adviseren u vakkundig over materiaaleigenschappen, verbinding- en installatietechnieken. Uiteraard kunnen we u ondersteunen met logistieke wensen als deelleveringen, verpakkingsvoorschriften of aanlevermethoden.

We hebben een ruime voorraad en zijn ISO- en VCA*-gecertificeerd.

Duurzaamheid

Kunststof leidingen zijn ongevoelig voor corrosie en kunnen meestal probleemloos worden toegepast voor agressieve media. Mede hierdoor kan de technische levensduur oplopen tot wel 100 jaar!

Daarnaast heeft kunststof bij de aanleg van het systeem al een gladde binnenwand. Dit zal naar verloop van tijd ook niet veranderen. Het zorgt voor een lagere weerstand en dus minder energieverbruik van de pompen. Kunststof is licht van gewicht, recyclebaar en bevat geen zware metalen. In vergelijking met stalen buizen zorgt het transport en toepassen van kunststof tot een reductie van CO2-uitstoot. Mede daardoor dragen verschillende kunststof systemen bij aan prestigieuze (gebouw)certificeringen als BREEAM en LEED.

Services

Op basis van verwerkingsmethode en systeemparameters kunnen wij u ondersteunen bij de juiste keuze van het leidingmateriaal. Daarnaast beschikken wij over verschillende calculatieprogramma’s om bijvoorbeeld de buisdiameter, isolatiedikte of de uitzetting te berekenen. Ook zo kunnen we snel tot een projectprijs komen. Om de installatie aan de hoogste eisen te laten voldoen, is het belangrijk dat de verbindingen op de juiste wijze gemaakt worden. Naast de adviezen die onze Application Engineers hierover op locatie geven, bieden we verwerkingstrainingen aan zodat u betrouwbaar en gecertificeerd kunt werken. De bijbehorende lasapparaten zijn uiteraard ruim beschikbaar en zijn zowel te huur als te koop. 

Gerelateerde artikelen

Voorkomen van corrosie en vervuiling in gekoeld- en warmwatersystemen

Corrosie en de hierdoor ontstane vervuiling in gesloten gekoeld- en warmwatersystemen leidt steeds vaker tot het verminderen van doorstroming, verhoging van de servicekosten en schade door lekkage. De belangrijkste oorzaak van corrosie is de toetreding van zuurstof.

 

Aquatherm blue pipe MF PP-R wordt blue pipe MF-RP

In verschillende projecten over de hele wereld wordt er met veel succes Aquatherm blue pipe MF (OT) PP-R toegepast. Onze fabrikant Aquatherm GmbH heeft het basis granulaat PP-R verder ontwikkeld en lanceert een volgende generatie blue pipe buizen. Deze nieuwe variant buis heeft dezelfde wanddikte als de PP-R, maar heeft een groter druk- en temperatuurbereik dan zijn voorganger.

Productoverzicht leidingsystemen (Kunststof)

ABS

ABS

Eenvoudig te verwerken en met name toepasbaar in lage temperatuurssystemen. Naast buizen en fittingen, zijn er ook verlijmbare afsluiters in dezelfde kwaliteit verkrijgbaar.

Lees meer
AIR-LINE XTRA

AIR-LINE XTRA

Speciaal ontworpen voor persluchttoepassingen tot 12,5 bar. Er zijn ook specifieke persluchtfittingen als 180° bochten en muurplaten verkrijgbaar.

Lees meer
PE

PE

Flexibel materiaal dat zich in de kleinere diameters zelfs als slang gedraagt. Het is op verschillende manieren te verwerken en heeft een goede chemische resistentie.

Lees meer
PP-H

PP-H

Met name geschikt voor het transporteren van chemicaliën bij hogere temperaturen. Er is een breed scala aan appendages van verschillende merken verkrijgbaar.

Lees meer
PVC-U

PVC-U

Hoge kwaliteit industriële PVC-U is bijzonder goed geschikt voor het transporteren logen, zuren en zouten. Radiaal in- en uitbouwbare appendages behoren tot ons standaard pakket.

Lees meer
PVC-C

PVC-C

Nagechloreerd PVC materiaal heeft een vergelijkbare chemische resistentie als PVC-U, maar is inzetbaar bij hogere temperaturen.

Lees meer
PVDF

PVDF

High performance kunststof, dat wordt toegepast in kritische installaties. Voor volledige zuiverheid behoort gereinigd en dubbel verpakt tot de mogelijkheden.

Lees meer
PP-R

PP-R

Zeer breed toepassingsgebied binnen de HVAC, scheepsvaart en industrie. Complete prefabricatie delen en speciale buislengtes behoren tot de mogelijkheden.

Lees meer
Red Pipe

Red Pipe

Brandvertragende PP-R uitvoering volgens DIN 4102-1 en NEN EN 13501-1. Goedgekeurd als sprinklerinstallatie door de keuringsinstanties VdS, FM en LPCB.

Lees meer

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Energiebesparende oplossingen

U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws

Studenten TU Delft testen succesvol cryogene afsluiters

- Marjolein de Wit-Blok

Team DARE ontwikkelt een raketmotor op vloeibare zuurstof en ethanol en dus met zeer lage temperatur...

Sitech Services en ERIKS sluiten meerjarig VMI-contract

-

Sitech Services heeft ERIKS als partner verkozen om in de komende jaren 10 VMI-locaties op de Chemel...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 80 11

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies.