Afsluiters


 

Afsluiters moeten betrouwbaar zijn en altijd optimale veiligheid bieden. Bij ERIKS beschikt u, naast het eigen merk Econ®, over een hoogwaardig en compleet assortiment afsluiters van gerenommeerde A-merken in zowel een DIN- als ANSI /ASME-uitvoering. Wij kunnen veel van onze producten uit voorraad leveren en het desgewenst in onze eigen werkplaatsen naar uw specifieke wensen aanpassen. Zo kunnen wij afsluiters voorzien van een aandrijving, standsignalering of veldbusaansluiting.

 

Valve Automation Centre

Het automatiseren van afsluiters is werk voor specialisten, daarom beschikt het ERIKS Valve Automation Centre over state-of-the-artwerkplaatsen. Hier voorzien onze goedopgeleide monteurs uw afsluiters vakkundig van een pneumatische, hydraulische of elektrische aandrijving. Het Valve Automation Centre beschikt over grote bovenloopkranen voor het seriematig samenbouwen van 'heavy duty' afsluiters en actuators. Wij bieden totaaloplossingen met onder andere geautomatiseerde afsluiters en sensoren. Voor procesautomatisering kunt u ook het totale project aan ons uit handen te geven volgens het turnkeyprincipe. 

 

 

 

Co-engineering en prefab skids

Bij ERIKS beschikken we over diepgaande product- en applicatiekennis. Als co-engineers kunnen wij u uitstekend van dienst zijn als u ons in een vroeg stadium bij uw product- en procesontwikkeling betrekt. Samen met u kunnen wij de ontwikkeling en productie van complete prefab skids (een losse ‘Plug & Play' ontwikkeld voor een specifieke taak) verzorgen.

Vooral bij productiebedrijven zien we een toename om applicaties meer en meer op te bouwen uit prefab utility modules. Naast besparing op logistieke kosten kunt u bij een modulaire opzet de skid snel in bedrijf nemen. Zo beperkt u verstoring van het productieproces tot een minimum.

Prefab skids zijn een efficiënte en kostenbesparende manier om veranderingen of aanpassingen binnen het productieproces te verwezenlijken. 

Virtuele tour ERIKS Flow Control

Bezoek ons Center of Expertise en laat u verrassen wat ERIKS Flow Control voor u kan betekenen op het gebied van stromingstechniek. Met onze Passie, Specialisatie en Innovatie kunnen wij het verschil maken voor onze klanten en hun industrie beter laten werken.

Happy Exploring

https://www.okijk.nl/projecten/eriks/capelle/

Productoverzicht afsluiters

Kogelkranen

Kogelkranen

Een breed assortiment 1-, 2- en 3-delige kogelkranen met draad-, las- of flensaansluiting van diverse gerenommeerde fabrikanten.

Lees meer
Vlinderkleppen

Vlinderkleppen

Vlinderkleppen zijn dankzij hun compacte constructie licht in gewicht. Ze hebben een beperkt aantal onderdelen, ze zijn onderhoudsarm en eenvoudig in gebruik. Daarom behoren vlinderkleppen in diverse marktsegmenten tot de meest toegepaste afsluiters.

Lees meer
Aandrijvingen voor afsluiters

Aandrijvingen voor afsluiters

Een uitgebreid assortiment aandrijvingen van zowel gerenommeerde fabricaten als eigen labels, hand bediend of op afstand bediend.

Lees meer
Klepafsluiters

Klepafsluiters

ERIKS biedt klepafsluiters met stopbus- en balgafdichting voor iedere toepassing en zijn leverbaar in gietijzer, gietstaal, rvs of hoogwaardige legeringen.

Lees verder
Balgafsluiters

Balgafsluiters

ERIKS heeft een ruim assortiment balgafsluiters op voorraad. Zowel met fles- als lasaansluiting. Handbediend of pneumatisch bediend.

Lees verder
Schuifafsluiters

Schuifafsluiters

Schuifafsluiters zijn zeer geschikt voor een open/dicht service. Standaard schuifafsluiters zijn uit voorraad leverbaar, uiteraard ook te voorzien van een aandrijving.

Lees verder
Plaatafsluiters

Plaatafsluiters

Plaatafsluiters zijn zeer geschikt voor een open/dicht service. Standaard plaatafsluiters zijn uit voorraad leverbaar, uiteraard ook te voorzien van een aandrijving.

Lees meer
Terugslagkleppen

Terugslagkleppen

ERIKS levert een ruime keuze in terugslagkleppen. Welke terugslagklep het beste bij uw applicatie past, hangt sterk af van de procesomstandigheden en gewenste karakteristiek.

Lees meer
Membraanafsluiters

Membraanafsluiters

Industriële membraanafsluiters zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen en kunnen worden toegepast in procesinstallaties in diverse industrieën

Lees meer
Slangafsluiters

Slangafsluiters

Slangafsluiters zijn zeer geschikt voor toepassingen in abrasieve, vezelachtige en vaste media. Slangafsluiters zijn leverbaar met een aluminium, roestvaststalen of kunststof huis en met een grote variëteit aan manchet materialen.

Lees meer
Naaldafsluiters

Naaldafsluiters

Naaldafsluiters zijn specifieke klepafsluiters met een conusvormige klep, ontworpen voor het nauwkeurig regelen van gassen en vloeistoffen (niet voor stoom). Het leveringsprogramma van ERIKS biedt u een ruime keuze aan naaldafsluiters in roestvaststaal en messing.

Plugkranen

Plugkranen

In tegenstelling tot traditionele oplossingen voorzien de Dual Expanding Plug Valves van ERIKS in een compacte oplossing met een optimale afdichting, zónder slijtage van de afdichtende onderdelen.

Lees meer
Plunjerafsluiters

Plunjerafsluiters

Plunjerafsluiters waarborgen een lange levensduur en een hoge mate van bedrijfszekerheid. Dankzij deze eigenschappen zijn plunjerafsluiters geschikt voor zware stoomtoepassingen.

Lees meer
Magneetafsluiters 2-weg

Magneetafsluiters 2-weg

Dit zijn compacte open/dicht afsluiters met een veerretourfunctie met twee of drie poorten. Ze worden bediend door een elektromagneet, kunnen twee standen aannemen en openen en sluiten zeer snel.

Lees verder
Brandkranen

Brandkranen

Brandblus- en dekwasappendages in verschillende bouwvormen en met diverse internationaal gestandaardiseerde aansluitingen.

Lees meer
Vul- en aftapkranen

Vul- en aftapkranen

Vul- en aftapkranen zijn ontwikkeld om de installatie te kunnen voorzien van-, of het ontnemen van water. In ons assortiment zijn zowel vul- en tapkranen te vinden evenals kranen voor beide doeleinden geschikt.

Lees meer
Line blinds

Line blinds

De ECON line blind afsluiters zijn speciaal ontworpen voor het 100% scheiden (segregatie) van leidingsystemen en tanks. De uitstekende kwaliteit waarborgt een veilige, betrouwbare en milieuvriendelijke oplossing. Dankzij het snelle open- en sluitmechanisme zijn ECON line blinds eenvoudig te bedienen en kunnen de twee kleppen lekvrij en veilig worden verwijderd of geplaatst.

Spuiafsluiters voor stoomketels

Spuiafsluiters voor stoomketels

Een spuiafsluiter gebruik je in een systeem waarin de druk zo hoog kan oplopen dat er gevaar voor openbarsten of exploderen ontstaat. Deze afsluiter is te leveren in combinatie met een stalen bedieningssleutel en is ook eenvoudig te voorzien van een pneumatische aandrijving.

Lees meer
Reserveonderdelen en toebehoren

Reserveonderdelen en toebehoren

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Predictive Maintenance houdt uw installatie in topconditie

ERIKS kan een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van stilstand. Met dashboards voor het voorspellen van noodzakelijk onderhoud. Zo wordt het onderhoud van de machines bepaald op basis van algoritmes en afwijkingen in ‘gedrag’ van de machines. Dat leidt tot een veiliger omgeving, met minder stilstand en minder gebruik van menskracht. Oftewel: fors hogere output tegen minder kosten.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

Studenten TU Delft testen succesvol cryogene afsluiters

- Marjolein de Wit-Blok

Team DARE ontwikkelt een raketmotor op vloeibare zuurstof en ethanol en dus met zeer lage temperatur...

Sitech Services en ERIKS sluiten meerjarig VMI-contract

-

Sitech Services heeft ERIKS als partner verkozen om in de komende jaren 10 VMI-locaties op de Chemel...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 80 04

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en onze case studies