Hydrauliek

Van standaard producten tot complete maatwerk systemen

De juiste pomp, leiding of koppeling bepaalt de efficiëntie van uw werk. Met de hydraulische slangen, componenten en systemen van ERIKS bent u verzekerd van het beste resultaat.

Engineering hydraulische systemen

Bij ERIKS beschikken we over diepgaande product- en applicatiekennis. Als co-engineers kunnen wij u uitstekend van dienst zijn als u ons in een vroeg stadium bij uw product- en procesontwikkeling betrekt. Samen met u kunnen wij de ontwikkeling en productie van complete hydraulische systemen verzorgen, zoals (compact) aggregaten, sub-assemblies en complete hydraulische systemen voor de industriële en mobiele sector.

Afhankelijk van de uiteindelijke toepassing kan het hydraulische deel geïntegreerd worden met systemen van onze divisie aandrijftechniek. Hierbij valt te denken aan combinaties met mechanische aandrijftechniek en motoren, reductoren en frequentiesturingen.

 

 

Slangassemblies

Wij begrijpen als geen ander dat uw tijd kostbaar is en dat u verzekerd wilt zijn van lekvrije verbindingen. Om zo efficient en veilig mogelijk te werken, bieden wij complete hydraulische leidingsystemen (port-to-port) aan, waar slangassemblies een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Onze hoogwaardige slangassemblies worden gebruiksklaar voor u aangeleverd.

Standaard worden alle slangen gereinigd en afgedopt. Indien gewenst, kunnen de slangen ook worden gebundeld (als complete kits), getest en gecertificeerd.

Slangassemblies zijn leverbaar vanaf 1/4" tot maximaal 3". Door onze lean en state of the art productielijn, zijn grote volumes en korte leveringstijden mogelijk.
 

 

 

Prefab leidingwerk

ERIKS denkt mee in montage-uren. Prefab leidingwerk versnelt de implementatietijd en vereenvoudigt logistieke processen. Het aanleveren van prefab oplossingen, op een door u gewenst tijdstip, werkt efficiënter op de werkvloer en reduceert kosten in de totale keten.

Daarom biedt ERIKS naast productieactiviteiten, zoals slangenassemblage en CNC-draaiwerk, ook seriematig voorgebogen leidingwerk. Dit, al of niet voorzien van de gewenste aansluitingen.

Met onze volautomatische buigbank zijn wij in staat, om zeer nauwkeurig en seriematig, precisiebuizen te buigen. Dit heeft voor u als klant vele voordelen, zoals:

  • Kortere montagetijden 
  • Lagere voorraadkosten
  • Minder logistieke handelingen 
  • Géén nabewerking

 

 

Filtratie

Goede filtratie speelt een cruciale rol in hydraulische systemen. Een zeer groot deel storingen en uitval van systemen, wordt veroorzaakt door verontreiniging in de olie. Om deze verontreiniging sterk te reduceren, wordt filtratie toegepast. Door jarenlange kennis van producten en applicaties, fungeert ERIKS als een totaalleverancier voor filtratie. 

ERIKS is uniek door het aanbieden van een cross-reference tool, die het mogelijk maakt om vrijwel alle merken filterelementen te herleiden en om te zetten naar een alternatief. 


 

Enerpac Authorized Service Center

Om de samenwerking met Enerpac te versterken en onze serviceactiviteit te vergroten, is ERIKS gecertificeerd als Enerpac Authorized Service Center.

Naast de aanschaf van Enerpac producten en systemen, kunt u bij ERIKS terecht voor reparaties en onderhoud aan uw Enerpac producten. Zelfs als deze niet bij ERIKS zijn aangeschaft.


 

Eaton Channel Partner

Met een wereldwijd netwerk van distributeurs, is Eaton één van de grootste en meest bekende leveranciers van hydraulische componenten. Klanten zijn hierdoor verzekerd van kwaliteit en de beschikbaarheid van spareparts, voor door hen geleverde machines over de hele wereld.

ERIKS speelt hier internationaal een vooraanstaande rol in, door voorraden aan te houden en klantspecifieke systemen en subassemblies te ontwikkelen.  Desgewenst kunnen de systemen voor u worden samengesteld, in de door u gewenste configuratie.

Productoverzicht hydrauliek

Accumulatoren

Accumulatoren

Naast levering van zuiger-, balg- en mambraamaccumulatoren, kunt u bij ERIKS terecht voor toebehoren als klemmen, stoelen en veiligheidsventielen.

Lees meer
Cilinders

Cilinders

Enkelwerkend of dubbelwerkend, naast het standaardpakket aan cilinders, levert ERIKS ook klantspecifieke cilinders.

Lees meer
Conditiebewaking

Conditiebewaking

Signaleer problemen vroegtijdig en voorkom ongeplande, kostbare stilstand, door inzet van de juiste conditiebewaking.

Lees meer
Druktestaansluitingen

Druktestaansluitingen

Een gevarieerd spectrum aan inschroefbare testkoppelingen en testkoppelingen voor pijpkoppelingen, die zijn afgestemd op internationale standaarden.

Lees meer
Drukventielen

Drukventielen

Of u nu kiest voor ventielen met reduceer-, volgorde- of drukfunctie, bij ERIKS bent u aan het juiste adres.

Lees meer
Elektronica

Elektronica

Om hydraulische systemen en componenten aan te sturen, heeft ERIKS diverse stekkers en versterkerkaarten in het assortiment.

Filtratie

Filtratie

Voorkom verontreiniging in uw hydraulische systemen met het uitgebreide filtratiepakket van ERIKS. Dit pakket omvat filters, units, bypass filtratie en vervangingselementen.

Lees meer
Hydraulische gereedschappen

Hydraulische gereedschappen

Voor welke toepassing dan ook, u zult altijd het juiste gereedschap vinden om uw werkzaamheden veilig en betrouwbaar uit te kunnen voeren.

Hogedruk kogelkranen

Hogedruk kogelkranen

De hogedruk kogelranen van ERIKS zijn leverbaar in hoogwaardig staal of RVS. Tevens zijn er klantspecifieke oplossingen mogelijk.

Lees meer
Hogedruk naadloze buizen

Hogedruk naadloze buizen

Naadloze koudgetrokken hogedrukleidingen worden geleverd in standaardlengten van 6m. Indien u maatwerk zoals gebogen leidingwerk wenst, adviseren wij u graag.

Lees meer
Hydrauliek adapters

Hydrauliek adapters

ERIKS levert een uitgebreid basisprogramma van kwalitatief hoogwaardige FLEXION™ hydrauliek adapters. Een groot deel van de adapters is ook in RVS leverbaar

Lees meer
Hydrauliek pompen

Hydrauliek pompen

De meest bekende pomp is de tandwielpomp. ERIKS levert tevens schottenpompen en plunjerpompen (axiaal en radiaal).

Lees meer
Hydrauliek snelkoppelingen

Hydrauliek snelkoppelingen

ERIKS biedt een indrukwekkende reeks snelkoppelingen voor montage bij vrijwel elke industriële toepassing.

Lees meer
Hydrauliek swivels

Hydrauliek swivels

De swivels (draaibare koppelingen) die ERIKS in haar assortiment voert, zijn getest op maximale werkdrukken, temperaturen en toepassingsmogelijkheden.

Lees meer
Hydraulische slangen

Hydraulische slangen

Hydraulische slangen vormen een kritische verbindingsschakel in ieder hydraulieksysteem. ERIKS biedt een breed assortiment hydraulische slangen vanaf 5/8" tot max 3"

Lees meer
Hydraulische slangkoppelingen

Hydraulische slangkoppelingen

De stalen en RVS slang-koppelingen vormen een onlosmakelijk geheel met de hogedrukslangen. Of u nu kiest voor standaard of interlock koppelingen, ERIKS adviseert u graag.

Lees meer
Koelers & Verwarmers

Koelers & Verwarmers

Om de olietemperatuur in uw systeem optimaal te regelen, vindt u hier het assortiment oliekoelers (lucht en water) en verwarmers.

Lees meer
Lasthoudventielen

Lasthoudventielen

Om schade aan hydraulische componenten te voorkomen, biedt ERIKS een breed assortiment lasthoudventielen.

Lees meer
Montageplaten & Manifolds

Montageplaten & Manifolds

ERIKS levert een breed gamma aan montageplaten. Ook ondersteunen we u met ontwerp en ontwikkeling van klantspecifieke manifolds.

Lees meer
Motoren

Motoren

Het assortiment aan hydromotoren bestaat uit tandwielmotoren en orbitmotoren.

Lees meer
Onderdelen

Onderdelen

ERIKS biedt diverse onderdelen, zoals reinigingsprojectielen, kraagpluggen en backup-ringen.

SAE flenzen

SAE flenzen

De SAE flenzen zijn verkrijgbaar als losse flenzen, of als complete sets (inclusief boutenset en O-ring)

Lees meer
Slang- en Pijpbeugels DIN 3015

Slang- en Pijpbeugels DIN 3015

De slang- en pijpbeugels zijn onmisbaar voor snelle en eenvoudige montage. Het brede assortiment bevat losse elementen en complete systemen.

Lees meer
Slip-in cartridgeventielen

Slip-in cartridgeventielen

Met deze instelbare ventielen kunnen hydraulische systemen sneller, efficiënter en compacter gebouwd worden dan met conventionele kleppen.

Snijringkoppelingen DIN 2353 / ISO 8434-1

Snijringkoppelingen DIN 2353 / ISO 8434-1

ERIKS beschikt over een breed assortiment A-merk snijringkoppelingen dat vele voordelen, hoge belastbaarheid en zekerheid biedt .

Lees meer
Stuurventielen

Stuurventielen

Voor de hydraulische stuurschuiven is er keuze uit diverse uitvoeringen zoals CETOP, mobiel en inschroefpatroon.

Lees meer
Tanks en toebehoren

Tanks en toebehoren

ERIKS biedt standaard stalen en aluminium tanks, inclusief een breed pakket aan toebehoren.

Volumeregelaars

Volumeregelaars

Het assortiment volumeregelaars bestaat uit drukgecompenseerd (2-, of 3-weg), smoorventielen en stroomverdelers (roterend en ventielen)

Lees meer

Belangrijkste merken

Onze services voor maatwerk

Besparen op Total Cost of Ownership

In de moderne bedrijfsvoering is de Total Cost of Ownership (TCO) een belangrijke KPI. De TCO van een product is de som van alle gemaakte kosten om een artikel ter beschikking te hebben. Bij laagwaardige producten kunnen de verwervingskosten alleen al oplopen tot 80% van de inkoopkosten. Door de focus te verleggen naar de complete TCO, realiseert ERIKS forse besparingen.

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 

Wij voelen ons overal thuis

In welke industrie u ook actief bent; we kunnen u op elk gebied van dienst zijn. We hebben namelijk een brede en tegelijkertijd diepgaande kennis. Bovendien bieden we innovatieve en kostenbesparende oplossingen. Van advies over energiebesparende componenten, het stroomlijnen van uw voorraadbeheer tot het verzorgen van innovatieve 3D-modellen. Wij hebben het allemaal in huis. ERIKS denkt mee, ontwikkelt mee en onderneemt mee. Voor úw succes!  

Nieuws en cases

Studenten TU Delft testen succesvol cryogene afsluiters

- Marjolein de Wit-Blok

Team DARE ontwikkelt een raketmotor op vloeibare zuurstof en ethanol en dus met zeer lage temperatur...

Sitech Services en ERIKS sluiten meerjarig VMI-contract

-

Sitech Services heeft ERIKS als partner verkozen om in de komende jaren 10 VMI-locaties op de Chemel...

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel direct met onze specialisten:
+31 88 855 82 98

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Know+How Hub

Blijf altijd op de hoogte met onze laatste blogs, nieuws en cases.