Luchtlekkage inspectie

Voorkom energieverlies

ERIKS kan u uitstekend helpen energie te besparen door lekkage in uw luchtsysteem op te sporen en te verhelpen. Volgens Europees onderzoek is persluchtlekkage de grootste oorzaak van energieverlies binnen de industrie. Een goed geïnstalleerd persluchtnet heeft een maximale lekkage van 5% van de capaciteit van de installatie. Het is echter zo dat in de praktijk regelmatig luchtlekkages van 15 tot 25% voorkomen.

Hoe lossen wij het luchtlekkage probleem bij u op?

Wij voeren de controle van het volledige persluchtsysteem bij u uit; van compressor tot aan de pneumatische toepassingen. Hierbij worden volgende aspecten ter hand genomen:

  • Opsporen van lekkages met behulp van ultrasone apparatuur
  • Markering van de gevonden lekkages met labels en foto’s
  • Classificeren van de lekkages om zo het luchtverlies te berekenen
  • Rapporteren van de aan te bevelen reparaties en verbeteringen
  • Uitvoeren van de reparaties

Rekenvoorbeeld

Omdat luchtlekkage een onzichtbare kostenpost is die snel in de papieren kan lopen, geven we hier een rekenvoorbeeld. Hiermee wordt aangetoond dat relatief eenvoudig energiekosten te besparen zijn, wanneer lekkage wordt opgespoord en verholpen. Bijkomend voordeel is dat ook de CO2  uitstoot wordt gereduceerd.

Gemiddeld worden er bij een luchtlekkage meting van een dag tussen 40 en 60 lekpunten gevonden. De meeste lekpunten zitten overigens in de laatste 2 meter tot de verbruiker.

 

Uitgangssituatie

Fabriek
ca. 50.000 m²

Geïnstalleerd compressorvermogen
410 kW

Persluchtvraag
40 m³ per min

Productie-uren
8.000 uur per jaar

Regeldruk
6 bar

Persluchtverbruik
16.475.000 m³ per jaar

Gemiddelde prijs perslucht
1,8 cent per m³

Persluchtkosten
€ 295.000,- per jaar

Resultaten metingen

Totaal verlies gecomprimeerde lucht
1.625.815 m³ per jaar

Kosten lekkageverlies
€ 29.265,- per jaar

Vermindering van jaarlijkse CO²-uitstoot
ca. 160 ton

Perslucht kostenbesparing
10% 

Besparing
€ 29.265,- per jaar 

Kosten onderzoek en herstel lekkages
€ 31.000,- 

Afschrijvingsperiode
13 maanden

Grafiek kostenbesparing

Bron: Festo

De voordelen

  • Geen onnodige productieonderbrekingen
  • Lekkages zijn snel geïdentificeerd en duidelijk gecategoriseerd
  • Vereiste reparatiemaatregelen in detail gespecificeerd, met inbegrip van de te gebruiken onderdelen
  • De rapportage is online beschikbaar
  • Besparingen en reparaties worden duidelijk en eenvoudig uitgelegd
  • Reparaties kunnen worden uitgevoerd door ERIKS-medewerkers

 

 

Wilt u een luchtlekkagemeting of eerst meer weten?

Neem dan contact op met onze specialisten:

T +31 88 855 81 75

U kunt ook onderstaand contactformulier invullen en uw vraag stellen. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.

Onze services voor maatwerk

Energiebesparende oplossingen

U wilt uw energieverbruik verminderen? Minder energie betekent lagere kosten en ook minder CO2-uitstoot. ERIKS verzorgt complete quick scans om onderzoek te doen naar energieverspilling en potentiële besparingen binnen uw bedrijf. Na een rapportage, gaan wij tot actie over.

Engineering - van idee tot model

Uw bedrijf, productieproces, installaties of eindproducten zijn uniek. Om uw specifieke wensen en eisen volledig in vervulling te laten te gaan, is in veel gevallen maatwerk nodig. Vooral wanneer u toe bent aan een snellere, slimmere of efficiëntere productie. ERIKS is uw partner bij het ontwikkelen van nieuwe componenten, complete producten of materialen. Onze Engineering afdelingen zijn de kraamkamers van menige innovatie.

Routinematig onderhoud reduceert downtime

Vlekkeloos produceren volgens planning vergt routinematig onderhoud. Onze onderhoudsteams bieden tal van mogelijkheden om uw uptime hoog te houden. Want voorkomen is beter dan genezen. Het kost bijvoorbeeld 50% meer om een defect item te herstellen, dan wanneer het probleem voortijdg was opgelost! ERIKS voert onderhoudstaken uit zoals on-site service, inspectie, testen en reparaties tot smeerservices.

Downloads

De producten en diensten die ERIKS levert, zijn grotendeels digitaal beschikbaar. Voorbeelden hiervan zijn technische documentatie, handboeken en catalogi. Per productgroep heben wij de documentatie voor u gerangschikt. U kunt onze documentatie doorbladeren en downloaden.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:
T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste ERIKS nieuws.