Condenspotten survey

Signaleer en voorkom stoomlekkage

In een stoomsysteem dat 3 tot 5 jaar niet is gecontroleerd, blijkt dat 15% tot 30% van de condenspotten defect is. Gemiddeld lekt maar liefst 25% van de condenspotten stoom. Tijdens een condenspotten survey bepalen de stoomspecialisten van ERIKS of een condenspot goed functioneert, lekt of is geblokkeerd. Ook gaan wij na of het juiste type condenspot is toegepast. Dat is niet alleen belangrijk om het energieverlies te reduceren, maar ook om problemen zoals waterslag te voorkomen.

De belangrijkste voordelen

  • Lagere energie- en onderhoudskosten
  • Minder CO2-uitstoot
  • Verhoging veiligheid stoomsysteem
  • Zeer korte terugverdientijd

 

Uiteraard gaan we verder dan het leveren van een rapportage en advies. ERIKS kan lekkende condenspotten direct vervangen en uw complete stoomsysteem zo efficiënt mogelijk laten functioneren. Want geen enkele partij in de Nederlandse markt heeft een langere ervaring met stoom dan ERIKS!

Hoe voeren wij het onderzoek uit?

De volgende stappen worden tijdens het onderzoek doorlopen:

  • Inventarisatie en identificatie van geïnstalleerde condenspotten
  • Opname procesparameters
  • Controle van condenspotten (ultrasoon- en temperatuurmeting)
  • Uitwerking van de testresultaten
  • Complete rapportage

 

Dit ontvangt u van ons

U ontvangt na het stoomlekkage onderzoek een uitgebreide rapportage met de volgende bevindingen:

  • Overzicht van de stoomverliezen per condenspot
  • Verliesberekening voor de complete meetkring
  • Vergelijking met voorgaande metingen
  • Overzicht van alle afgekeurde condenspotten
  • Advies voor reparatie c.q. vervanging
  • Aanvullend advies voor eventuele verdere verbeteringen aan uw stoomsysteem

Meer informatie aanvragen over de condenspotten survey?

Wilt u meer informatie over de condenspotten survey, bijvoorbeeld een advies op maat of een gesprek inplannen? Laat uw gegevens achter middels onderstaand formulier dan neemt één van onze specialisten contact met u op. Uiteraard kunt ook bellen met de afdeling Stoomtechniek.

T +31 88 855 81 84

 

 

Onze services voor maatwerk

Stoomsysteeminventarisatie

Slechte warmteoverdracht, stoomlekkage en schade door waterslag en corrosie zijn slechts enkele van de problemen die in uw stoomsysteem kunnen optreden. Tijdens de uitgebreide stoomsysteeminventarisatie van ERIKS controleren onze stoomspecialisten uw complete stoomsysteem. Ze brengen hierbij het gehele stoomsysteem zorgvuldig in kaart en controleren de conditie van alle belangrijke aspecten van uw stoomsysteem én de toegepaste leidingisolatie.

Trainingen & opleidingen

Onze kennis van producten, toepassingen, regelgeving, innovaties, besparingen en meer, delen wij graag met u. Wij leren u alles over de producten en de toepassingen op zowel theoretisch als praktisch gebied. Al onze trainingen en presentaties worden op ERIKS-vestigingen gegeven, maar kunnen ook op uw locatie worden georganiseerd. Daarnaast zijn opleidingen op maat ook mogelijk. 

Complete stoomprocesbenadering

Een optimaal functionerend stoomsysteem vergt na een goed systeemontwerp ook periodieke inspecties en onderhoud. In de praktijk functioneren veel onderdelen onvoldoende of is de leidingisolatie gebrekkig, waardoor kostbare stoom verloren gaat. Om uw stoomsysteem in topconditie te brengen én houden biedt ERIKS Total Steam Solutions.

Wij helpen u graag verder

Heeft u vragen?

Bel ons algemene nummer:              T +31 88 855 85 58

Webshop

Direct een product bestellen? Dat kan eenvoudig in onze webshop.

Nieuws en cases

Altijd op de hoogte met het laatste ERIKS nieuws.